Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAUZ40AZ1 - 1094451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
angle de balayage - 275 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
outdoorScan3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084458279
Réf. Sonepar
00067445827
Réf. Fournisseur
1094451
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui