Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ABAZ90EN1 - 1108235

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ABAZ90EN1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

  • hauteur du capteur - 150.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084528736

Réf. Sonepar

00067017355

Réf. Fournisseur

1108235

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

150.7 mm

longueur du capteur:

111.1 mm

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-ABAZ90EN1, Sous-famille de produits: microScan3 Core - EtherCAT, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: EtherCAT® FSoE, Portée du champ de protection: 9 m, Ang