Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ABAZ90ZA1P03 - 1102628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 112 mm
hauteur du capteur - 150.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
microScan3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067018042
Réf. Fournisseur
1102628
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
112 mm
hauteur du capteur:
150.7 mm
longueur du capteur:
111.1 mm
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-ABAZ90ZA1P03, Version du produit: microScan3 Core - EFI-pro, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté sur la face arrière), Intégration dans la commande: EFI-pro, Portée du champ de protection: 9 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 8, Mode de raccordement: M12


