Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ACAZ55PZ1P01 - 1083010

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ACAZ55PZ1P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

  • hauteur du capteur - 163.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084414442

Réf. Sonepar

00067441444

Réf. Fournisseur

1083010

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

163.1 mm

longueur du capteur:

111.1 mm

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-ACAZ55PZ1P01, Sous-famille de produits: microScan3 Core ? PROFINET, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur), Intégration dans la commande: PROFINET PROFIsafe, Po