Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-CCAZ40AA1P01 - 1110035

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-CCAZ40AA1P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

  • hauteur du capteur - 163 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084501807

Réf. Sonepar

00067020458

Réf. Fournisseur

1110035

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

163 mm

longueur du capteur:

111.1 mm

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-CCAZ40AA1P01, Version du produit: microScan3 Pro I/O - EFI-pro, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur), Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-CCAZ40AA1P01, Version du produit: microScan3 Pro I/O - EFI-pro, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur), Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), EFI-pro, Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 128, Mode de raccordement: M12