Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-CCAZ90LZ1P01 - 1100402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 112 mm
hauteur du capteur - 163.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
microScan3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084505263
Réf. Sonepar
00067018249
Réf. Fournisseur
1100402
Réf. Commerciale
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
112 mm
hauteur du capteur:
163.1 mm
longueur du capteur:
111.1 mm
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui