Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-6011BA - 1023546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de champs de protection - 2
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
S3000 Standard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084101748
Réf. Sonepar
00067123546
Réf. Fournisseur
1023546
Réf. Commerciale
Sick
nombre de champs de protection:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-10...50 °C
temps de réponse:
60 ms
portée de la plage de mesure:
49 m
portée du champ de protection:
5.5 m
portée du champ d'alerte:
49 m
angle de balayage:
190 °
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...28.8 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui