Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-6111 - 2049567


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de champs de protection - 2
classe de protection des lasers - classe 1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
classe de protection du matériel - classe de protection 3
température ambiante - -20...50 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
S3000 PROFINET IO Advanced
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067049567
Réf. Fournisseur
2049567
Réf. Commerciale
Sick
nombre de champs de protection:
2
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
température ambiante:
-20...50 °C
temps de réponse:
60 ms
portée du champ de protection:
5.5 m
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui