Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-6111DL - 1052594

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-6111DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 155 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

S3000 PROFINET IO Professional

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047084349126

Réf. Sonepar

00067010557

Réf. Fournisseur

1052594

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

angle de balayage:

190 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-6111DL, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 5.5 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-6111DL, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 5.5 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET IO: Fibre optique