Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-XXXXDA - 2022827

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-XXXXDA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

  • largeur du capteur - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084109744

Réf. Sonepar

00067222827

Réf. Fournisseur

2022827

Marque

Sick

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

3

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

155 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

-20...50 °C

temps de réponse:

60 ms

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...28.8 V

type de tension:

DC

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 Professional, S30A-XXXXDA, Modèle: Module E/S

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 Professional, S30A-XXXXDA, Modèle: Module E/S