Sick - Solutions de localisation et de positionnement, OLM100-1203 - 1054170

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • plage de mesure de la longueur - 1e+007...1e+007 mm

  • taux de transfert de sortie - 5000 Hz

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 10...10 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084203367

Réf. Sonepar

00067420336

Réf. Fournisseur

1054170

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

plage de mesure de la longueur:

1e+007...1e+007 mm

taux de transfert de sortie:

5000 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

74.4 mm

hauteur du capteur:

42 mm

longueur du capteur:

69.4 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

1 mm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

Solutions de localisation et de positionnement, OLM100 Hi, OLM100-1203, Interface de communication: Série