Sick - surveillance et contrôle sûrs des mouvements, MOC3SA-BAB43D31 - 6034247


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Speed Monitor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084263750
Réf. Sonepar
00067034247
Réf. Fournisseur
6034247
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
121 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
18.4...30 V