Sick - Systèmes de commande de sécurité, FLX0-GPNT100 - 1085356

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FLX0-GPNT100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 124.7 mm

  • profondeur - 85.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084477805

Réf. Sonepar

00067447780

Réf. Fournisseur

1085356

Réf. Commerciale

Sick

largeur:

18 mm

hauteur:

124.7 mm

profondeur:

85.5 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Compact, FLX0-GPNT100, Module: Passerelle, Désignation courte: GPNT1, Interface de configuration et de diagnostic: Interface de configuration TCP/IP, Configuration via écran TFT, Bus de terrain: PROFI