Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GCAN00010S25 - 1118412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 131 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084505591
Réf. Sonepar
00067020382
Réf. Fournisseur
1118412
Marque
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
131 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GCAN00010S25, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: CANopen, Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle , Open Style, 5 pôles, Vernis de protection pour des exigences envi
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GCAN00010S25, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: CANopen, Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle , Open Style, 5 pôles, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GCAN00010S25, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: CANopen, Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle , Open Style, 5 pôles, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui
NoticePDF


