Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GPNT00030 - 1099832


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084448171
Réf. Sonepar
00067444817
Réf. Fournisseur
1099832
Réf. Commerciale
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GPNT00030, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: PROFINET, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Vernis de protection pour des exigences environnementales acc
NoticePDF