Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-GPRO00000 - 1044075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084169397
Réf. Sonepar
00067044075
Réf. Fournisseur
1044075
Réf. Commerciale
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
126 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-GPRO00000, Module: Passerelle, Bus de terrain, réseau industriel: PROFIBUS DP, Mode de raccordement: 1 x connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, Vernis de protection pour des exigences environne