Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-STIO68012 - 1112297

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX0-STIO68012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084493881

Réf. Sonepar

00067449388

Réf. Fournisseur

1112297

Marque

Sick

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.6 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-STIO68012, Module: Module E/S, Entrées non sécurisées: 6-8, Sorties non sécurisées: 6-8, Compatible Flexi Loop: non, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX0-STIO68012, Module: Module E/S, Entrées non sécurisées: 6-8, Sorties non sécurisées: 6-8, Compatible Flexi Loop: non, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui