Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-ANA020012 - 1112299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084492716
Réf. Sonepar
00067449271
Réf. Fournisseur
1112299
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-ANA020012, Module: Module d’entrée analogique, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: oui


