Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-CPU230002 - 1058999


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084266614
Réf. Sonepar
00067058999
Réf. Fournisseur
1058999
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, FX3-CPU230002
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-CPU230002, Module: Module principal, Interface de configuration et de diagnostic: RS-232 (connecteur femelle M8, 4 pôles), Fonctionnalité de capteur supplémentaire: Communication d'appareils SICK sécurisée
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-CPU230002, Module: Module principal, Interface de configuration et de diagnostic: RS-232 (connecteur femelle M8, 4 pôles), Fonctionnalité de capteur supplémentaire: Communication d'appareils SICK sécurisée