Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-CPU320002 - 1059305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084287572
Réf. Sonepar
00067059305
Réf. Fournisseur
1059305
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-CPU320002, Module: Module principal, Interface de configuration et de diagnostic: RS-232 (connecteur femelle M8, 4 pôles), mini-USB, Fonctionnalité de capteur supplémentaire: Communication d