Sick - Systèmes de commande de sécurité, FX3-XTDS84012 - 1112301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Soft
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084495120
Réf. Sonepar
00067449512
Réf. Fournisseur
1112301
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.6 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Soft, FX3-XTDS84012, Module: Module E/S, Entrées sécurisées: 8, Sorties non sécurisées: 4-6, Compatible Flexi Loop: oui, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour d
NoticePDF