Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-4RO4 - 6032676

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-4RO4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084258282

Réf. Sonepar

00067632676

Réf. Fournisseur

6032676

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-4RO4, Module: Module de relais, Spécialisation: Extension de sortie à relais, Sorties: 4 canaux de commande sûrs, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protectio