Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-8DI4 - 6032675


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction muting - Non
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Classic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084167232
Réf. Sonepar
00067632675
Réf. Fournisseur
6032675
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction muting:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm