Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-EN1 - 1042964

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 120.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084295935

Réf. Sonepar

00067005860

Réf. Fournisseur

1042964

Marque

Sick

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-EN1, Module: Passerelle, Spécialisation: Intégration au bus de terrain, Bus de terrain, réseau industriel: EtherNet/IP?, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Nombre de s