Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-EN4 - 1044078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
profondeur - 120.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Flexi Classic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084328718
Réf. Sonepar
00067432871
Réf. Fournisseur
1044078
Marque
Sick
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-EN4, Module: Passerelle, Spécialisation: Intégration au bus de terrain, Bus de terrain, réseau industriel: PROFINET, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Nombre de sorti
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-EN4, Module: Passerelle, Spécialisation: Intégration au bus de terrain, Bus de terrain, réseau industriel: PROFINET, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Nombre de sorties d'état: 4, Mode de raccordement des sorties d'état: Borniers à vis enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non
Les Atouts de l'article:
Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-EN4, Module: Passerelle, Spécialisation: Intégration au bus de terrain, Bus de terrain, réseau industriel: PROFINET, Mode de raccordement: 2 connecteurs femelles, RJ-45, Nombre de sorties d'état: 4, Mode de raccordement des sorties d'état: Borniers à vis enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non



