Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-MU4T300 - 6032671

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • avec fonction muting - Oui

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084272851

Réf. Sonepar

00067632671

Réf. Fournisseur

6032671

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

avec fonction muting:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MU4T300, Module: Module principal, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sortie

Les Atouts de l'article:

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-MU4T300, Module: Module principal, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sorties: 4 sorties de sécurité, 2 sorties de test, Temporisation (sorties Q3 / Q4): 0 s ... 300 s, Mode de raccordement: Bornes à ressort enfichables, Vernis de protection pour des exigences environnementales accrues: non