Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-XU3T300 - 6032472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction muting - Oui
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Flexi Classic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084305986
Réf. Sonepar
00067632472
Réf. Fournisseur
6032472
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction muting:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm