Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-XU3T5 - 6032470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
avec fonction muting - Oui
largeur - 22.5 mm
hauteur - 96.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Flexi Classic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084258275
Réf. Sonepar
00067632470
Réf. Fournisseur
6032470
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec fonction muting:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm