Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-XU4T5 - 6032672

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de commande de sécurité, UE410-XU4T5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • avec fonction muting - Oui

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084267987

Réf. Sonepar

00067632672

Réf. Fournisseur

6032672

Réf. Commerciale

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

avec fonction muting:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

120.8 mm

Systèmes de commande de sécurité, Flexi Classic, UE410-XU4T5, Module: Module E/S, Spécialisation: Universel, Entrées: 4 entrées de sécurité, 4 entrées de commande, Nombre de capteurs d'inhibition (muting) raccordables: 0 / 2, Sorties: 4 sor