Sick - systèmes de fixation universels, BEF-MS12Z-A - 4056056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006558
Réf. Fournisseur
4056056
Marque
Sick
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-A, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 150 mm, acier, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation, Convient pour: Amplificateurs
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-A, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 150 mm, acier, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation, Convient pour: Amplificateurs à fibres optiques
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-MS12Z-A, Description: Barre de montage, en Z, 150 mm x 70 mm x 150 mm, acier, Matériau: Acier, Détails: Acier galvanisé, Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation, Convient pour: Amplificateurs à fibres optiques



