Sick - Systèmes de sécurité, SYS/BOT-GNSP4020101S30 - 1126419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Safe Robotics Area Protection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067022535
Réf. Fournisseur
1126419
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-GNSP4020101S30, Modèle: sBot Speed, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Non spécifique, Contrôle d'arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Re
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-GNSP4020101S30, Modèle: sBot Speed, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Non spécifique, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique, Type du système de commande de sécurité: Programmable, Interface: E/S discrètes
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SYS/BOT-GNSP4020101S30, Modèle: sBot Speed, Type de produit: Système (matériel et logiciel), Commande de robot: Non spécifique, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique, Type du système de commande de sécurité: Programmable, Interface: E/S discrètes


