Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4150010002BX3 - 1129656

SICK
CopieCopie
Sick - Systèmes de sécurité, SYS/SGD-W4150010002BX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525001

Réf. Sonepar

00067452500

Réf. Fournisseur

1129656

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4150010002BX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante à boîte, Champ de détection: 30 mm ... 150 mm, Contenu de la livraison: 1 x système de commande de sécurité

Les Atouts de l'article:

Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SYS/SGD-W4150010002BX3, Contenu du produit: Système, Variante Safeguard Detector: Variante à boîte, Champ de détection: 30 mm ... 150 mm, Contenu de la livraison: 1 x système de commande de sécurité UE410-SD, 2 × capteur WTB4F MultiPulse 150 mm, logiciel, notice d’utilisation, exemple de câblage et fichier SISTEMA