Sick - systèmes Feedback-moteur, AD-HF2DSL02 - 2123676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HIPERFACE adapters
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067020955
Réf. Fournisseur
2123676
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP00
systèmes Feedback-moteur, AD-HF2DSL02
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, sCon, AD-HF2DSL02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur mâle, 4 pôles, 8 pôles, sortie, Entrée, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ...
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, sCon, AD-HF2DSL02, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur mâle, 4 pôles, 8 pôles, sortie, Entrée, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ...
NoticePDF


