Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AAZ00S12 - 1081624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 12
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084373428
Réf. Sonepar
00067437342
Réf. Fournisseur
1081624
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
codeur incrémental
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
12
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
12...12
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40