Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AAZ00S15 - 1081817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084374289
Réf. Sonepar
00067437428
Réf. Fournisseur
1081817
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AAZ00S15, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 2.048, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre sort