Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AEV10X03 - 1065229

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 3

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084288586

Réf. Sonepar

00067428858

Réf. Fournisseur

1065229

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

3

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

3...3

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AEV10X03, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe coniqu

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AEV10X03, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support caoutchouc, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C