Sick - systèmes Feedback-moteur, CFS50-AFV10X04 - 1072276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084396274
Réf. Sonepar
00067439627
Réf. Fournisseur
1072276
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV10X04, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe coniqu
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV10X04, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, CFS50, CFS50-AFV10X04, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C
NoticePDF


