Sick - systèmes Feedback-moteur, EDS35-2KF0A020A - 1090710

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, EDS35-2KF0A020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084454288

Réf. Sonepar

00067445428

Réf. Fournisseur

1090710

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDS35-2KF0A020A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 20 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteu

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDS35-2KF0A020A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 20 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.