Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, EES37-0KF0B015A - 1086281

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, EES37-0KF0B015A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de pas par révolution - 32768...32768

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084542282

Réf. Sonepar

00067018825

Réf. Fournisseur

1086281

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de pas par révolution:

32768...32768

indice de protection (IP):

IP30

systèmes Feedback-moteur, EES/EEM37, EES37-0KF0B015A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 15 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode