Sick - systèmes Feedback-moteur, EFM50-2KF0A123A - 1073512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - autre
standard pour interfaces - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067073512
Réf. Fournisseur
1073512
Marque
Sick
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
standard pour interfaces:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
4.096...4.096
nombre de pas par révolution:
8.388...8.388
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40



