Sick - systèmes Feedback-moteur, EFS50-0KF0A121A - 1073493

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416132

Réf. Sonepar

00067073493

Réf. Fournisseur

1073493

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1...1

nombre de pas par révolution:

2.097...2.097

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur, EFS/EFM50, EFS50-0KF0A121A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 21 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode