Sick - systèmes Feedback-moteur, EKM36-0KF0B018A - 1084233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - autre
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 18
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084395420
Réf. Sonepar
00067439542
Réf. Fournisseur
1084233
Marque
Sick
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
18
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
262144...262144
nombre d'impulsions par révolution:
18...18
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, EKS/EKM36, EKM36-0KF0B018A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 18 bit, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison.



