Sick - systèmes Feedback-moteur, SEK37-HFA0-K02 - 1037376


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
standard pour interfaces - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084264344
Réf. Sonepar
00067037376
Réf. Fournisseur
1037376
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
standard pour interfaces:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
1...1
nombre de pas par révolution:
512...512
diamètre de l'arbre:
38...38 mm
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur, SEK/SEL, SEK37-HFA0-K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 16, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Co