Sick - systèmes Feedback-moteur, SFM60-HMBB0K02 - 1065249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 12...12 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084366260
Réf. Sonepar
00067436626
Réf. Fournisseur
1065249
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65