Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, SFM60-HNKB0K02 - 1078830

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SFM60-HNKB0K02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084449956

Réf. Sonepar

00067010919

Réf. Fournisseur

1078830

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

systèmes Feedback-moteur, SFS/SFM60, SFM60-HNKB0K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux non traversan