Sick - systèmes Feedback-moteur, SFS60-HRBT4K02 - 1073257

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SFS60-HRBT4K02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 14...14 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084334917

Réf. Sonepar

00067433491

Réf. Fournisseur

1073257

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

14...14 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

systèmes Feedback-moteur, SFS/SFM60, SFS60-HRBT4K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mod