Sick - systèmes Feedback-moteur, SHUB10-0ZA87010 - 1107310

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SHUB10-0ZA87010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084476044

Réf. Sonepar

00067447604

Réf. Fournisseur

1107310

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur, sHub, SHUB10-0ZA87010, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Type: Montage encastré, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur femelle, 8 pôles, Plage de mesure: ± 50 g, Technologie: Capteur

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, sHub, SHUB10-0ZA87010, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Type: Montage encastré, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur femelle, 8 pôles, Plage de mesure: ± 50 g, Technologie: Capteur d’accélération, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Uniquement en combinaison avec EDM35-0VF0A024A, 1106846 ou EDM35-2VF0A024A, 1106851