Sick - systèmes Feedback-moteur, SKM36-HFA0-S05 - 1037138

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SKM36-HFA0-S05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084258664

Réf. Sonepar

00067037138

Réf. Fournisseur

1037138

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKM36-HFA0-S05, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, supp

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKM36-HFA0-S05, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à ressort, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +110 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Sans vis de fixation latérales, livraison dans un emballage réutilisable (020-240-000-710), notice d’instruction 8013452 non comprise, Quantité minimale de commande : 180 p