Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HWA0-K21 - 1037095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084262029
Réf. Sonepar
00067037095
Réf. Fournisseur
1037095
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
standard pour interfaces:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65