Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HWZ0-S35 - 1080606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084371295
Réf. Sonepar
00067437129
Réf. Fournisseur
1080606
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRM50-HWZ0-S35, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre plein, bride de s
NoticePDF


